SSD M.2 PCIe Gen3x4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056949 品番SP512GBP34A60M28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能

仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 容量512GB 質量(g)約8 動作温度0℃〜70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) 読込速度2100MB/s(256GB),2200MB/s(512GB/1TB),2500MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする