仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
容量1TB
質量(g)約8
動作温度0℃〜70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
読込速度2100MB/s(256GB)、2200MB/s(512GB/1TB)、2500MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間