シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の PCパーツ
シリコンパワー(Silicon Power)の メモリ
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75057098
品番
SP008GBLTU160N22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧
1.5V
容量
4GB×2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
240-PIN
使用帯域
PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)
1600/1333/1066
CASレイテンシー
CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)