DRAMデスクトップ用 DDR3-1600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 75057107 品番 SP016GBLTU160N22
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧1.5V 容量8GB×2 保証期間永久保証 ピン数(ピン)240-PIN 使用帯域PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz)1600/1333/1066 CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする