シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の PCパーツ
シリコンパワー(Silicon Power)の メモリ
DRAMデスクトップ用 DDR3-1600
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
8GB
注文コード
75057125
品番
SP008GBLTU160N02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
容量・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧
1.5V
容量
8GB
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
240-PIN
使用帯域
PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)
1600/1333/1066
CASレイテンシー
CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)