シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の PCパーツ
シリコンパワー(Silicon Power)の メモリ
DRAMノート用 DDR4-3200
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
8GB
注文コード
75057134
品番
SP008GBSFU320B02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様
●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC
電圧
1.2V
容量
8GB
保証期間
無期限保証
各種認証
CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS
動作周波数(MHz)
2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz
CASレイテンシー
CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)