DRAMノート用 DDR4-3200

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量16GB 注文コード75057143 品番SP016GBSFU320F02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済

仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC 電圧1.2V 容量16GB 保証期間無期限保証 各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS 動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz CASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする