※本体

109991150 ゴムバンド  50g たんぽぽ 75057423 109991150 ゴムバンド  50g たんぽぽ 75057423 109991150 ゴムバンド  50g たんぽぽ 75057423

ゴムバンド 50g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード75057423 品番109991150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

小物の束ね・結束に便利です。ご家庭やオフィス内でも使いやすい少量パック。コンパクトなスライド式パッケージ商品です。

折径(mm)60 切り幅(mm)1.3 内径(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
従業員配付資料を束ねる

太くて丈夫そうです。
革手とか封筒とか伝票を束ねてお渡しするのに欲しかったのですが、これなら切れなそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする