※本体

100900930 コンパクト朱肉 たんぽぽ 75057658 100900930 コンパクト朱肉 たんぽぽ 75057658

コンパクト朱肉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75057658 品番100900930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

持ち運びに便利なコンパクトサイズです。スポンジタイプの朱肉です。蓋がネジ式なので蓋のはずれを気にする事なくご使用いただけます。

材質ケース:ABS、スポンジ:PU 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×16 インク色朱色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75057658
2024-12-04
用途:
契約中
サービス業

非常に コンパクトで使いやすい、これからも使っていきたいと思います ネジ式なので蓋が閉められて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする