マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
スーパーブチルテープ No.5001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
75057694
品番
No.5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1
基材
なし
粘着力
10.98N/10mm
特性
屋外使用可
用途
屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)
50
保持力(分)
40℃/落下110
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用