災害対策セットU(3日分)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75057728 品番BCS-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,178
販売価格(税別)
8,498

災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。
書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。
最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。
さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。
そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。
書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。
パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。
避難先でのおよそ3日分の滞在を支援するセットです。

仕様食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類 不使用 セット内容ごはん(スプーン付)×6食(わかめごはん/五目ごはん/カレーピラフ/コーンピラフ/トマトリゾット/ホワイトシチューリゾット)、保存水×3本、ポケットティッシュ×3個、クッキー(3本入)×3袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×9個 質量(kg)約4 人数1人×3日 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×222×313 賞味期限6年 アズワン品番65-1682-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする