GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859 GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859 GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859 GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859 GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859 GS-5557-D メモポケット ランドセル用 SONIC(ソニック)[文具] 75057859

メモポケット ランドセル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75057859 品番 GS-5557-D
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。
「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!
宿題の提出忘れ・体操服の置きっぱなしなどの防止にオススメ!
ランドセルの開け閉め時必ず目に入る場所につけるから、忘れてしまっても思い出せます。
ハンカチやマスクなど、どこ入れたっけ?となりがちな小物も一緒に入れられて安心!
ランドセルには、ゴムベルトでしっかり装着できます。(横幅外寸250mm〜270mm程度のランドセル対応)

材質ポリエステル・合成ゴム・PVC 寸法(mm)165×95×12(ゴムベルト含まず) ブラック ベルト長さ(mm)約285 内寸(mm)本体:135×80×10、小ポケット:110×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする