ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 単水栓オートマージュA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様排水栓あり 注文コード75058209 品番EHMS-CA3SC1-300
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。
非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。
介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。

タイプ単水栓 電源AC 100V タンク容量(L)3 適合地域一般地 適合場所洗面所 口径(Φmm)32±2〜36±2 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86 連続使用〜約14人 仕様排水栓あり
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする