OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone13 Pro/13 Pro Max対応 カメラレンズ全面保護ガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75058753
品番
OWL-CLGID67-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品
クリーニングクロス、ほこり除去シール
本体質量(g)
2
対応機種
iPhone 13 Pro/13 Pro Max(3眼カメラ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1.5×36.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気泡レス、指紋防止