iPhone13専用 超薄型 360°全面保護フルカバーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75058778 品番 OWL-CVID6116-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

対応機種iPhone 13 (6.1インチ) タイプケース型 ネイビー 特性薄型、360度保護 材質PP、ガラス 本体質量(g)19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする