※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 標準タイプ
結束バンド200MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75058909
品番
KBF-S200020(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123
販売価格(税別)
¥
112
バスケットに入れる
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.5
全長(mm)
200
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-35〜85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
50
入数(本)
20