※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
結束バンド耐候 200MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
75058918
品番
KBF-S200020(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123
販売価格(税別)
¥
112
バスケットに入れる
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
200
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35〜+85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
50
特性
耐侯