ここにもそこにもまんまるセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75058979 品番WSL-003MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。
外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。

付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 質量(g)132 消費電力(W)1 電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売) 保護等級IP43 モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球1W 高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80 探知能力約4m センサー探知範囲水平約100° 設置方式三脚、マグネット 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 アズワン品番65-2476-80 明るさ(Lm)130 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする