ぷらり。ぺたんこセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75058988 品番WSL-005MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。
使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。
じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。

付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1 質量(g)105 消費電力(W)0.5 電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球0.5W 高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分 充電時間3時間30分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200 探知能力約3m センサー感知方式人感(赤外線) センサー探知範囲水平約100° 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 アズワン品番65-2476-78 明るさ(Lm)50 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする