曜日別特売
WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997

WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997
WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997
WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997
WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997
WSL-005IW ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ 75058997

ぷらり。ぺたんこセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75058997品番WSL-005IW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。
使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。
じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。

付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内アズワン品番65-2476-79明るさ(Lm)50電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする