スペイス
ファブレフィルター Vタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×610×290
610×305×290
305×610×290
610×610×290
捕集効率(%)
65
65
90
風量(m
3
/min)
28
28
56
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
木(合板)
亜鉛メッキ鋼板
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75059076
品番
2VF-E65-28V
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
細かく折り込んだ高性能帯電低圧損ろ紙を、奥行き290mmの枠内スペースにジグザグに配した中高性能フィルタです。
圧損、寿命面に優れ、一般ビル、病院、工場など幅広い用途にてご利用いただけます。
用途
一般ビル、病院、工場など
材質
(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)ホットメルト樹脂
使用温度(℃)
60以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×610×290
風量(m
3
/min)
28
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
捕集効率(%)
65
使用湿度(%RH)
98以下
初期圧力損失(Pa)
75
最終圧力損失(Pa)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400