ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
スマッシュエミレント
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×305×65
捕集効率(%)
90
注文コード
75059155
品番
AEU-90-W GI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・捕集効率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトエアハン対応。
ガスケット
空気の流入側
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×305×65
捕集効率(%)
90
風量(m
3
/min)
28
圧力損失
(初期)95、(最終)300
材質(外枠)
(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720