スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×610×65 捕集効率(%)65 材質(外枠)アルミニウム+ABS 材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 注文コード75059329 品番AE-65-F GO
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法・捕集効率・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトエアハン対応。

ガスケット空気の流出側 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×610×65 捕集効率(%)65 風量(m3/min)56 圧力損失(初期)85、(最終)300 材質(外枠)アルミニウム+ABS 材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと) 質量(kg)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする