サイトー[日用品]
サイトー[日用品]の バス用品
サイトー[日用品]の ディスペンサー/アプリケーター
詰め替えぶら下げ逆ポンプ(泡タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75061957
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お掃除ラクラクぶら下げ生活!
フランジ付きで片手で使える
泡タイプ洗剤専用
材質
ポンプ:ABS、シリコン、PP、POM、SUS フック:スチール、PE
寸法(mm)
ポンプ:150×60×52
質量(g)
ポンプ:63、フック:13
フック寸法(mm)
110×70×8
注意
※泡タイプ以外の洗剤を使用になりますと内部部品で目詰まりが出る可能性がございます。