曜日別特売
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989

 

JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989
JC-TS300BF(TA22) to-syncチェア DAUPHIN 75062989

to-syncチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は色・タイプ・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
色(張地)
グレー
タイプ
肘なし
注文コード
75062989
品番
JC-TS300BF(TA22)
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

ドイツDAUPHIN(ダーフィン)社製のto-sync(トゥーシンク)チェア。スタイルリッシュなデザインでスマートな機能を持ち合わせ、人間工学的機能であなたのオフィスライフを快適にサポートします。

用途
オフィス用、在宅ワーク用
材質
フレーム/樹脂、脚/樹脂、キャスター/ナイロン
質量(kg)
15
タイプ
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×620×990~1100
機能
リクライニング:自動体重機構、バリアブルバックロック、座面奥行調節、座面上下調節、ブレーキ付キャスター、ランバーサポート付
張地
背/メッシュ、座/クロス
フレーム色
ブラック
座面高さ(mm)
SH420~530
色(張地)
グレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする