配膳カート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75063461 品番ASCH4T-SM1070B
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大211kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。

用途段数が多く、対象の給食は以前サービスに最適です。 材質ステンレス製 高さ(mm)1075 奥行(mm)459 間口(mm)1065 棚段数棚4段 キャスター径(Φmm)打ち込み式ゴムキャスター Φ125×2個、Φ125・ストッパー付き×12個 材質(ポール)ステンレス
注意
※製品は現地組立品となります。ゴムハンマー等を使用して組立をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする