マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の キッチン
マルゼン[厨房機器]の 調理機器
マルゼン[厨房機器]の ガスコンロ
ガステーブルコンロ ニュー飯城
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75067277
品番
M-825C
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
全面ゴトク採用で鍋の移動もスムーズに広々使用できます。3,504kcal/hの強火力バーナーを採用。
仕様
棚枚数:15A 可とう管、強化ホース
高さ(mm)
164
奥行(mm)
540
間口(mm)
780
接続口
ガス:15A 可とう管、強化ホース(LP)
関連資料:
(0.18MB)
注意
※ф264mm以下の鍋をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500