ガステーブルコンロ 親子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75067311 品番M-223C
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

高機能・省スペース型のコンパクト設計。8,005kcal/hの強火力の二重バーナーを採用。細かい部品が取り外し可能な設計になっている為、清掃が容易で衛生的に使用頂けます。

仕様棚枚数:15A 可とう管、強化ホース 高さ(mm)160 奥行(mm)570 間口(mm)840 接続口ガス:15A 可とう管、強化ホース(LP)
関連資料:(0.16MB)
注意
※大バーナーはф360mm以下、小バーナーはф285mm以下の鍋をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする