ガステーブルコンロ 飯城

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75067338 品番M-607C
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全面ゴトク採用で鍋の移動もスムーズに広々使用できます。3,508kcal/hの強火力バーナーを採用。

仕様棚枚数:15A 可とう管、強化ホース 高さ(mm)160 奥行(mm)490 間口(mm)920 接続口ガス:15A 可とう管、強化ホース(LP)
関連資料:(0.18MB)
注意
※ф268mm以下の鍋をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする