スーパーインペリアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75067356 品番MOZK064
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オザキブランド復活!ニューゴルフ、スーパーインペリアル、ともに、2つのコックで内輪・外輪の火加減町営が出来る使い勝手の良さが魅力の製品です。

用途確実着火の連続スパーク方式を採用。設置のしやすい乾電池式。 仕様棚枚数:13 mmゴム管 高さ(mm)185 奥行(mm)450 間口(mm)610 接続口(mm)ガス:9.5 ゴム管(LP)
関連資料:(0.2MB)
注意
※機器ご購入時は、テスト用乾電池しか入っておりません。必ず、ご自身で乾電池を御用意の上、ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする