マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の キッチン
マルゼン[厨房機器]の 調理機器
マルゼン[厨房機器]の ガスコンロ
スーパーインペリアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75067381
品番
MOZK0852
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
オザキブランド復活!ニューゴルフ、スーパーインペリアル、ともに、強火力のバーナーを搭載、4つのコックで内輪・外輪の火加減町営が出来る使い勝手の良さが魅力の製品です。
用途
確実着火の連続スパーク方式を採用。設置のしやすい乾電池式。
仕様
棚枚数:20A
高さ(mm)
250
奥行(mm)
550
間口(mm)
800
接続口
ガス:20A(LP)
関連資料:
(0.2MB)
注意
※機器ご購入時は、テスト用乾電池しか入っておりません。必ず、ご自身で乾電池を御用意の上、ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500