※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP15BDMSF3-FG 真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ) 75067995 VP15BDMSF3-FG 真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ) 75067995

真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75067995 品番VP15BDMSF3-FG
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
食品衛生法適合FDA準拠材を使用。
鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)
吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。

レディッシュブラウン 表面処理フッ素コーティング 識別表示:SF RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)金属検出シリコーン鉄粉仕様 パッド形状ベローズ突起付リブ無し 硬度(°)ゴム:30
注意
※選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※金属検出機用パッドは、金属粉を配合して作られております。
※質量のあるワーク吸着や過度な押付け吸着により、耐久性が悪くなりますので、選定には十分注意してください。
※食品衛生法について
※食品衛生法第18条 食品 添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の試験及び改正法第18条第3項(ポジティブリスト制度)に適合した材料を使用しています。
※FDA(米国食品医薬局)適合について
※FDA(米国食品医薬局)21CFR§ 177.2600「繰り返し使用を目的とするゴム製品」試験に適合材料を使用しています。
※材料の特性上、パッドに色むらが発生する場合がありますが、性能上問題はありません。
※SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする