エコバッグ マチ付き厚手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75069657 品番12374
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥760
販売価格(税別)
691

厚手で丈夫!定番サイズのマチ付きトート!
A4サイズの教科書やノートが縦向きに入る、厚手生地のマチ付きエコバッグです。しっかりとしたコットン素材を使用しており、重さのある教材や配布物を入れても型崩れしにくく、安心して持ち運べます。底マチ付き設計のため、教科書・ノート・プリント類をまとめて収納でき、安定感のある使い心地が特長です。毎日のお出かけやサブバッグとしても長く使用できます。無地のシンプルなデザインのため、名入れやプリント、ワークショップなどの製作素材としても活用しやすく、オリジナルバッグ作りにもおすすめです。通学や授業、行事での教材配布、イベント時の持ち運びバッグなど、幅広いシーンで活躍する実用性の高いトートバッグです。

セット内容本体のみ 材質綿100% 寸法(mm)360×370×110 持ち手寸法(mm)500
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする