エコバッグ マチ付き ショルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75069675 品番12469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

A4サイズ対応!肩にかけやすいシンプルトート!
A4サイズに対応したマチ付き仕様のエコバッグです。持ち手が長めに設計されているため、肩にかけて持ち運びやすく日常使いに適しています。通勤・通学や買い物など、さまざまなシーンで活躍するシンプルなデザインです。エコバッグとしてはもちろん、サブバッグとしても使いやすいアイテムです。無地のシンプルなデザインのため、名入れやプリント、ワークショップなどの製作素材としても活用しやすく、オリジナルバッグ作りにもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質綿40%、ポリエステル60% 寸法(mm)360×370×110 持ち手寸法(mm)650
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする