No.3420 布粘着テープ No.3420 マクセル 75070362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3420

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(30巻)テープ幅(mm)38注文コード75070362品番No.3420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。

用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。クリアテープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材樹脂クロス粘着剤アクリル系粘着力4.32N/10mm表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)17粘着力(N/10mm)4.32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])64.7[16.5]引張強度(N/25mm)161.75保持力(ズレmm)40℃/0.6テープタイプ手で切れる再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする