本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
音が意外と大きくて、深夜の使用には不向きです。それ以外は満足です。
この機種200では送風能力(3m×2.5m 1〜2F)が少なく、満足する排煙が出来ません。一つ上の大型を推奨します。ダクト5mを3式連結したが、殆ど排煙不可。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。