PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75070793 品番 SDVN300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)67/77 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) 定格消費電力(W)320/520 ハネ径(mm)290 ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×325×405 質量(kg)12 用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
注意
※必ず平行な場所に据え付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75070784
2024-09-22
用途:
夏場の倉庫作業

音が意外と大きくて、深夜の使用には不向きです。
それ以外は満足です。

対象商品:
75070784
2023-10-21
用途:
エレベータ昇降機内の溶接煙の排煙

この機種200では送風能力(3m×2.5m 1〜2F)が少なく、満足する排煙が出来ません。一つ上の大型を推奨します。ダクト5mを3式連結したが、殆ど排煙不可。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする