※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
布養生テープ No.3330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(18巻)
1ケース(60巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
100
25
30
38
50
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
75070904
品番
No.3330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.94N/10mm
特性
耐候性
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
主な用途
養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
66.7[17]
引張強度(N/25mm)
167
保持力(分)
40℃/落下5
再生材使用率(%)
4.8
再生材使用
使用