ZNC40S-PS ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 75070949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNC40S-PS ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 75070949
ZNC40S-PS ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 75070949
ZNC40S-PS ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 75070949
ZNC40S-PS ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 75070949

ZNC - ベルヌーイグリッパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
材質(ボディ)ステンレス
アタッチメントストッパ付き、シリコーンゴム(白色)
ボディサイズΦ40mm
圧力センサなし
なし
圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2
内容量1個注文コード75070949品番ZNC40S-PS
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送ボディサイズΦ40mm材質(ボディ)ステンレス圧力センサなしアタッチメントストッパ付き、シリコーンゴム(白色)

商品説明動画

ベルヌーイグリッパ ZNC Series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする