※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するアタッチメント振動抑制カバー付、樹脂
圧力センサなし
なし
圧力センサ付き、品番:PSE541-M5-X2
内容量1個注文コード75070985品番ZNC40-VP
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減