※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの ブロア型
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ACアダプタ/電源ケーブル:ACアダプタ(ACコード付属)
注文コード
75071274
品番
IZG10-0901-02
参考基準価格(税別)
¥62,320
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途
樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
種類
ACアダプタ/電源ケーブル:ACアダプタ(ACコード付属)
管接続口径
ワンタッチ管継手:Φ5/16インチ
ノズル形状
バイパスノズル
商品説明動画
イオナイザガンタイプ IZG10
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった