マクセル
フィラメンテープ No.9116
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(60巻)
1ケース(60巻)
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
19
19
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75071446
品番
No.9116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
ゴム系
粘着力
5.01N/10mm
伸度(%)
7
タック(ボールNo.)
16
主な用途
結束用、端末止め用、固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
697[177.6]
引張強度(N/25mm)
1742.5
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
再生材使用
使用