フィラメンテープ No.9116

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(30巻)注文コード75071464品番No.9116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。

用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエステルフィルム+ガラス糸粘着剤ゴム系粘着力5.01N/10mm伸度(%)7タック(ボールNo.)16主な用途結束用、端末止め用、固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]引張強度(N/25mm)1742.5保持力(ズレmm)40℃/0.5再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする