※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694 IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694 IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694 IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694 IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694 IBG10H06-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071694

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)100 注文コード75071694 品番IBG10H06-12
参考基準価格(税別)¥14,110 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はノズル長など148種類から選べます 他の種類を見る

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。

用途切粉、粉塵、水滴の除去 ノズル長(mm)100 ノズル消音ノズル付ロングノズル/100mm/IBG1-12-10-100S ポート【供給ポート】ワンタッチ管継手: KQ2H06-03AS アジャスターアジャスタなし

商品説明動画

インパクトブローガン IBG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする