マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
スーパーブチルテープ No.5001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
75071936
品番
No.5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1
基材
なし
特性
屋外使用可
用途
屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
粘着剤
ブチルゴム
タック(ボールNo.)
50
粘着力(N/10mm)
10.98
保持力(分)
40℃/落下110
主なワーク
大面材、パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75071936
No.5001
75057694
No.5001
スーパーブチルテープ No.5001
マクセル
1ケース(8巻)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります