※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
スーパーブチルテープ No.5901
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32巻)
注文コード
75071945
品番
No.5901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
1
基材
ポリエチレンネット
粘着力
10.98N/10mm
特性
防水性
用途
建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)
46
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
27.4[7]
引張強度(N/25mm)
68.5
保持力(分)
40℃/落下20
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用