※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
スーパーブチルテープ No.5932
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16巻)
テープ幅(mm)
30
注文コード
75072094
品番
No.5932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
2
基材
ポリエチレンネット
粘着力
13.72N/10mm
特性
防水性
用途
建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)
45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
39.2[10]
引張強度(N/25mm)
98
保持力(分)
40℃/落下20
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用