※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
スーパーブチルテープ No.5988
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16巻)
注文コード
75072286
品番
No.5988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.45
基材
ポリエチレンネット
粘着力
13.73N/10mm
特性
防水性
用途
木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)
32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)
42.175
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用