※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ No.5475

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80巻) 注文コード 75072435 品番 No.5475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.14 基材不織布 主な用途仮止め用、粗面用、端末止め 用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め タック(ボールNo.)20 保持力(分)40℃/落下360 主なワークパーツ 再生材使用使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75072435 No.5475 85389378 No.5472 紙両面テープ No.5472 マクセル 紙両面テープ No.5472 マクセル 1ケース(112巻) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする