※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5475
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75072514
品番
No.5475
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
主な用途
仮止め用、粗面用、端末止め
用途
皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め
タック(ボールNo.)
20
保持力(分)
40℃/落下360
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75072514
No.5475
85389457
No.5472
紙両面テープ No.5472
マクセル
1ケース(52巻)
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)